曜日別特売
NVHM 検査処置用STマットレス マニュアルストレッチャー用 ナビス(アズワン) 84611390

NVHM 検査処置用STマットレス マニュアルストレッチャー用 ナビス(アズワン) 84611390
NVHM 検査処置用STマットレス マニュアルストレッチャー用 ナビス(アズワン) 84611390
NVHM 検査処置用STマットレス マニュアルストレッチャー用 ナビス(アズワン) 84611390

検査処置用STマットレス マニュアルストレッチャー用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84611390品番NVHM
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高反発ラテックスフォームの衝撃吸収性により、体にかかる負担を軽減します。
内視鏡検査時や検査後のリカバリーにも使用可能です。
体圧分散性・耐久性・抗菌性が高い発泡ラテックスを使用しています。
カバーは防水・抗菌仕様で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
X線透過素材を使用しています。

仕様●幅×長さ×厚み(mm):500×1750×50●重量(kg):約4.8●材質:カバー/ポリウレタンフィルム(表地)・ポリエステル(裏地)、中材/合成ラテックスフォーム、ベルト/ポリエステルアズワン品番8-663-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする