ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の PCカート
コンパクトPCカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84611487
品番
CPC-W
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コンパクトで場所を取らないパソコンカートです。
脚部は足が入りやすく、作業しやすい構造です。
天板端部は物品が落ちにくい立ち上がり構造になっています。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):450×500×765〜965●材質:天板/MDF(PVC(塩化ビニル樹脂)真空成型)、フレーム/スチール(粉体塗装)●キャスター:Φ75mmPU(ポリウレタン)製(2輪ストッパー付き)●天板サイズ:(幅)450×(奥行)500mm●天板高さ:5段階調節(50mm間隔)●組み立て式
アズワン品番
8-696-01