スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の リネン車
昔ながらのランドリーカート W900×D600×H800mm 完成品
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84611740
品番
JR-26A
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
溶接仕上げの完成品です。
音が静かなキャスターを使用しています。
仕様
●材質:ステンレス●寸法:W900×D600×H800mm●キャスター:Φ100mm静音●付属品:袋1枚(材質:ターポリン)●完成品
アズワン品番
67-5758-84