KDA-20ST 温度可変式タオルウォーマー ナビス(アズワン) 84611880

KDA-20ST 温度可変式タオルウォーマー ナビス(アズワン) 84611880
KDA-20ST 温度可変式タオルウォーマー ナビス(アズワン) 84611880

温度可変式タオルウォーマー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード84611880品番KDA-20ST
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1台で2段階の温度設定で使用できます。
HIGHモードでは約75℃前後、LOWモードでは約45℃前後で安定した温度をキープします。

仕様●容量(L):20(おしぼり約70本)●外寸法:(幅)450×(奥行)285×(高さ)330mm●庫内寸法:(幅)375×(奥行)215×(高さ)240mm●重量:7kg●材質:本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:200W●庫内温度:HIGHモード/約75℃±10℃、LOWモード/約45℃±10℃(庫内中央部)●温度調節方式/バイメタル式サーモスタット 2個●付属品:棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。アズワン品番8-438-01
注意
●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする