竹虎
竹虎の 使いきり手袋
竹虎の ポリエチレン ディスポ手袋
タケトラポリエチレン手袋 ストレッチタイプ ブルー M 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
84612178
品番
082053
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
伸縮性があり高いフィット感のポリエチレン手袋です。
視認性の高いブルーカラーで、万が一の異物混入対策にもなります。
仕様
●色:ブルー●サイズ:M●全長(cm):26.0●手のひら周り(cm):21.4●中指長さ(cm):8.0●粉(あり・なし):なし●エンボス加工:あり●食品衛生法:適合品●食品衛生法適合品●左右兼用●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:389-2893
アズワン品番
67-6826-21