アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
ばんじゅう P-RB ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84612485
品番
20200200BRRYU
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,607
販売価格(税別)
¥
4,188
バスケットに入れる
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):630×450×86●有効内寸(mm):591×414×73●内容量(L):19.7●圧縮荷重:13.52kN(1380kgf)
アズワン品番
67-6592-85