アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー A50M PE ハンドル付 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84612528
品番
10461501BL503
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥6,023
販売価格(税別)
¥
5,475
バスケットに入れる
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
ブロイラー用コンテナー。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):569×359×305●有効内寸(mm):493×283×265●内容量(L):46.5●圧縮荷重:4.31kN(440kgf)
アズワン品番
67-6649-12