アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー A82 PP ハンドル付 イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84612537
品番
10810001YE201
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥20,310
販売価格(税別)
¥
18,464
バスケットに入れる
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
電照菊用コンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1200×300×300●有効内寸(mm):1100×233×267●内容量(L):81.4●圧縮荷重:5.10kN(520kgf)
アズワン品番
67-6649-30