アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー A85-2 ハンドル付 ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84612546
品番
10820101BL510
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥11,424
販売価格(税別)
¥
10,385
バスケットに入れる
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):720×475×338●有効内寸(mm):614×375×292●内容量(L):82.2●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)
アズワン品番
67-6649-32