アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B18-8 ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84612564
品番
10189300BL502
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,073
販売価格(税別)
¥
3,703
バスケットに入れる
サンテナーB#18-4長辺へラベル貼付用ベタ面を設置したタイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):628×439×136●有効内寸(mm):581×392×119●内容量(L):29.8●圧縮荷重:39.5kN(4,032kgf)
アズワン品番
67-6649-73