アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B19F ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84612580
品番
10195300BL510
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,487
販売価格(税別)
¥
4,079
バスケットに入れる
両短側面中央部にはラベル剥離用シボがあり、長短側面にはラベル剥離用のリブがあります。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):705×464×83●有効内寸(mm):655×414×62●内容量(L):19.1●圧縮荷重:31.4kN(3200kgf)
アズワン品番
67-6649-76