アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー A40 PE ハンドル付 ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84612589
品番
10402101BL502
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,623
販売価格(税別)
¥
6,930
バスケットに入れる
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
畜肉用コンテナー。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):688×467×173●有効内寸(mm):589×392×145●内容量(L):39.3●圧縮荷重:6.10kN(620kgf)
アズワン品番
67-6649-03