BagPage 2000+ 250枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(250枚) 注文コード84612598 品番122200
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

バッグページ + は、全面極小孔あきフィルター付き滅菌済バッグで、クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過します。バッグ上部のユニークな小さい熱溶着接合部により、ピペティングの際のエラーを防ぎます。

仕様●フィルター孔サイズ:280ミクロン未満●サイズ(mm):250×380●入数:250枚入(25枚/袋×10袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●全面フィルターバッグ アズワン品番67-4808-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする