インターサイエンス
インターサイエンスの 撹拌・粉砕・混合関連
インターサイエンスの ホモジナイザー
インターサイエンスの ホモジナイズバッグ
BagFilter 400S 500枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(500枚)
注文コード
84612607
品番
112425
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
バッグフィルター S は、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。シーリングしたストッパーがあるので、バッグを傾けるだけで不純物またはデブリ無しの濾過液を得ることができます 。
仕様
●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50〜300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプ
アズワン品番
67-4808-10