インターサイエンス
インターサイエンスの 撹拌・粉砕・混合関連
インターサイエンスの ホモジナイザー
インターサイエンスの ホモジナイズバッグ
BagFilter 2000P 400枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(400枚)
注文コード
84612616
品番
111200
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥83,930
販売価格(税別)
¥
76,300
バスケットに入れる
バッグフィルター Pは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに濾過ができ、ピペティングに適しています。
仕様
●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):250×380●入数:400枚入(25枚/袋×16袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプ
アズワン品番
67-4808-13