曜日別特売
MCPN-7-B 水出し珈琲ポットミニ 24個入 HARIO 84612686

MCPN-7-B 水出し珈琲ポットミニ 24個入 HARIO 84612686
MCPN-7-B 水出し珈琲ポットミニ 24個入 HARIO 84612686
MCPN-7-B 水出し珈琲ポットミニ 24個入 HARIO 84612686
MCPN-7-B 水出し珈琲ポットミニ 24個入 HARIO 84612686
MCPN-7-B 水出し珈琲ポットミニ 24個入 HARIO 84612686
MCPN-7-B 水出し珈琲ポットミニ 24個入 HARIO 84612686
MCPN-7-B 水出し珈琲ポットミニ 24個入 HARIO 84612686
MCPN-7-B 水出し珈琲ポットミニ 24個入 HARIO 84612686

水出し珈琲ポットミニ 24個入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(24個)注文コード84612686品番MCPN-7-B
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥42,768
販売価格(税別)
38,880

珈琲粉と水だけで手軽においしい水出し珈琲が作れます
粉全体が湿るように少量ずつ水を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップします。
水を注ぎ終えたら、冷蔵庫で 8 時間程抽出してできあがりです。
ご使用の際はストレーナーに珈琲粉が入ります。
水をバンドの高さまで入れる
持ちやすいハンドル
ストレーナーの底が外れて洗いやすい

仕様●商品寸法(mm):W138×D94×H208●材質:フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル●箱サイズ(mm):W120×D113×H217アズワン品番67-3055-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする