トッケン
トッケンの 専門診療・科目別
トッケンの リハビリ・整形
トッケンの ギブス・副木
その場でペダルこぎ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84613070
品番
20406
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スーパー三輪DXをその場でこぐための補助具です。
多動傾向の児童に対して、室内で使用することでクールダウンやカームダウン効果が期待できます。
仕様
●サイズ:W400×D200×H450mm●材質:高密度ポリエチレン●重量:4kg●セット内容:本体1
アズワン品番
67-4765-01