アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用周辺用品
心拍計 GH-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84613124
品番
A05-5317
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,885
販売価格(税別)
¥
5,350
バスケットに入れる
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
仕様
●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6593-56
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。