旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84613316 品番WM-27
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V2.4A)
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

仕様●本体色:ホワイト●入力電圧:AC100-240V 50/60Hz●【出力】●▼ACコンセント:2口合計 1400W●▼USBポート:1ポート最大DC5V 2.4A、2ポート合計 最大DC5V 2.4A●使用温度範囲:0〜35℃●本体サイズ:80W×35H×28Dmm●重量:60g●パッケージサイズ:55W×180H×32Dmm●パッケージ重量:75g アズワン品番67-6615-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする