曜日別特売
- HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット ミノル化学工業 84613350

- HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット ミノル化学工業 84613350
- HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット ミノル化学工業 84613350
- HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット ミノル化学工業 84613350
- HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット ミノル化学工業 84613350
- HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット ミノル化学工業 84613350
- HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット ミノル化学工業 84613350
- HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット ミノル化学工業 84613350
- HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット ミノル化学工業 84613350

HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1箱(5セット×10枚)注文コード84613350品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

アイシールド用の替えシールドです。
メガネをかけた上から装着可能です。
くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。
フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。
HMフェイスシールドとフレームを共用できます。
日本製

仕様●カラー:クリア●入数:10枚入●サイズ:フリー●シールドサイズ:W280×H90mm●材質:PET●重量(1枚あたり):5.7g●※フレームは入っておりません。アズワン品番67-4765-22
関連資料:(1.08MB)
注意
●※フレームは入っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする