日工精機
日工精機の リハビリ・生活補助
日工精機の レクリエーション用品
点字メトロノーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84613404
品番
265
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
目盛プレート上に主なテンポの数字とガイドを点字で表記しました。
仕様
●サイズ:110×117×207mm●テンポ範囲:毎分40〜208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:486g●クリア目盛カバー付き
アズワン品番
67-6668-19