薬杯 100 mL 目盛付 20個入

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード84613465 品番-
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

液体薬など飲むためのガラスです。
耐熱なので煮沸できて衛生的です。
目盛は目安です。
手作りのため個体毎、肉厚等若干サイズが異なります。
熱湯を入れる場合は本体が熱くなりますのでミトンなどをお使いください。

仕様●容量:100mL●材質:ホウケイ酸ガラス2級●耐熱温度差:120℃●目盛付●耐熱ガラス アズワン品番67-4786-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする