アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンバケット 140N ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84613630
品番
21400000BL503
参考基準価格(税別)
¥18,090
販売価格(税込)
¥19,700
販売価格(税別)
¥
17,909
バスケットに入れる
ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナーです。
未使用時は積み重ねができ、保管スペースが削減できます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):700×600×450●有効内寸(mm):596×510×430●ネスティング高さ(mm):165●内容量(L):139
アズワン品番
67-6592-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません