トライアングルホルダー 3個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード84613779 品番TRH-01
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トライアングルの回転を防ぐ汎用フィンガーホルダー
取り付け方は簡単
トライアングルの開いている一角から吊り紐を通すだけ
交差した紐で支えるのでトライアングルがくるくる回転しない
どんなトライアングルにも付け替え可能
トライアングルの向きは好きに選べる
詳しい製品説明はURLのYouTubeよりご確認ください。

仕様●材質:皮革、ナイロン紐●重量:2g(1個あたり)●適用製品:一般的なトライアングル●入数:3個 アズワン品番67-4810-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする