アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンバケット 27NB 孔有 ハンドル付 ライトグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84613824
品番
20278501GL802
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥6,076
販売価格(税別)
¥
5,524
バスケットに入れる
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):534×415×184●有効内寸(mm):447×346×159●内容量(L):30.1●圧縮荷重:7.94kN(810kgf)
アズワン品番
67-6592-27