アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
F-Box 122 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84613885
品番
55656000BL503
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,216
販売価格(税別)
¥
4,742
バスケットに入れる
輸出入用KD(ノックダウン)物流のために開発された内倒れ式オリコン
ダンボールケース代替品としてリターナブル物流に貢献します。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):550×355×165●有効内寸(mm):530×335×149●内容量(L):27.7●圧縮荷重:7.35kN(750kgf)
アズワン品番
67-6657-51