エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
ツーリングホルダー BT-30用 /8個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(8個)
注文コード
84613937
品番
EA956FA-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです
EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
仕様
●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g
アズワン品番
67-2997-56