サージカルマスク Sサイズ 50枚×20箱入 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20箱×50枚) 注文コード84614007 品番50974
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

飛沫による汚染から医療従事者を守ります。
細菌・微粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布三層構造です。
医療用マスクの米国規格ASTM F2100 LEVEL1に適合した医療用マスクです。
イヤーバンドはアレルギーに配慮したラテックスフリーの素材を使用。
鼻部分はノーズピースを内蔵。

仕様●材質:本体/ポリプロピレン、イヤーバンド/ポリエステル(丸ゴム紐)、ノーズピース/ポリエチレン、箱/紙●1枚サイズ:145×95mm●単品サイズ(1箱):150×100×100mm●単品重量(1箱):180g アズワン品番67-5721-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする