HMフェイスシールド クリア 替シールド 10枚×3セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3セット×10枚) 注文コード84614165 品番-
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,523
販売価格(税別)
5,930

HMフェイスシールド用の替えシールドです。
フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。
くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。
フレームと分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。
日本製

仕様●カラー:クリア●入数:1ケース(10枚×3セット)●シールドサイズ:W330×H190mm●材質:PET●重量(1枚あたり):15g●※フレームは入っておりません。 アズワン品番67-4810-01
関連資料:(1.11MB)
注意
●※フレームは入っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする