ウェットシートボックス L W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84614208 品番#2750
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

いろいろなタイプのウェットシートがスッキリ収まり取り出しやすい。
簡単セットで片手でサッと取り出せる。
キッチン周りのウェットシートの収納に。
家具やフローリング用のお掃除シートの収納に。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:17.2×12.9×6.6Hcm●材質:本体/ポリプロピレン、底フタ/ポリエチレン アズワン品番67-3055-60 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする