アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンバケット 110NB 孔有 ハンドル付 ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84614357
品番
21100301BL503
参考基準価格(税別)
¥12,770
販売価格(税込)
¥13,906
販売価格(税別)
¥
12,642
バスケットに入れる
自動車部品搬送もこなす高強度な大型サンバケット
仕様
●材質:PP●外寸(mm):900×528×286●有効内寸(mm):825×456×260●内容量(L):110●圧縮荷重:10.59kN(1080kgf)
アズワン品番
67-6592-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません