アングルポリッシャーU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84614366 品番AGS-125-S
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

サンダーとポリッシャーの1台2役
ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。
アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。
特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。
人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。
シングル回転。

仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4 アズワン品番67-5958-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする