C15-1271-01 摩擦実験器 FR アズワン 84614619

摩擦実験器 FR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84614619品番C15-1271-01
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥6,193
販売価格(税別)
5,630

物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。
摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。

仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-67
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする