アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンバケット 160N 水抜孔有り ハンドル付 ライトグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84614935
品番
21540001GL802
参考基準価格(税別)
¥25,280
販売価格(税込)
¥27,530
販売価格(税別)
¥
25,027
バスケットに入れる
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1105×542×328●有効内寸(mm):1008×448×300●内容量(L):154●圧縮荷重:13.87kN(1,414kgf)
アズワン品番
67-6592-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません