SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 一般用(ハンドソープ)
うるおい泡ボディソープ 5L 3本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3本)
注文コード
84615014
品番
51265
参考基準価格(税別)
¥14,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ヒアルロン酸・アラントイン・シソ葉エキスをバランスよく配合し、お肌にうるおいを与えます。
100%植物由来の洗浄成分。
泡立てる手間がいらないので、洗浄時間が短縮できます。
仕様
●内容物形状:液状●外観:無色〜淡黄色 透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:適量を手やスポンジなどにとり、やさしく洗った後、十分にすすいで下さい。●吐出・噴射形状:泡状●液性:弱酸性●香料:ナチュラルフルーティフローラルの香り●材質:ボトル/PE、キャップ/PP、ラベル/紙●単品サイズ:230×120×284mm●単品重量:5480g
アズワン品番
67-5721-96
繰り返し・詰め替え
対応