アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンバケット 56N-2 穴有 ハンドル付 ライトグレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84615267
品番
20551101GL802
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,852
販売価格(税別)
¥
7,138
バスケットに入れる
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):727×420×232●有効内寸(mm):642×343×203●内容量(L):54.1●圧縮荷重:7.87kN(800kgf)
アズワン品番
67-6592-41