NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4個) 注文コード84615520 品番6565-0001
参考基準価格(税別)¥32,460 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア
3mmの波形HDPEプラスチック製
500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能
仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える
最大荷重:12.7 kg
オートクレーブ不可

仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4 アズワン品番67-6599-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする