ニッピ(nippy)
ニッピ(nippy)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ニッピ(nippy)の ピペット/ピペッター/スポイト
ニッピ(nippy)の リザーバー
エコPリザーバー8ch 未滅菌 100枚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
84615574
品番
893221
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
8チャンネルのマルチピペット用リザーバーです。
試薬の無駄を減少させます。
リザーバーの内側に目盛り表示(2/4/6/8/10/12mL)があります。
仕様
●滅菌:未滅菌●入数:100個(紙箱入り)●内容物:エコPリザーバー×100●材質:PET(ポリエチレンテレフタレート)●エコPリザーバー:W100×D50×H27mm、オートクレーブ不可●紙箱サイズ:W205×D105×H165mm●旧商品コード:891150
アズワン品番
67-6868-16