プラスチックガウンライト 親指フック式 フリーサイズ 30枚×10箱入 ブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×30枚) 注文コード84615906 品番51105
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず、医療従事者と患者の双方における感染リスクを低減します。
カバー範囲が広いデザイン設計で、首周りが大きく開かず、背面もしっかり防護できます。
たたまれた状態のまま手を差し込み、両手を広げるだけで簡単にすばやく着用できます。
袖口の形状が親指フック式です。

仕様●材質:ポリエチレン●1枚サイズ:総丈約1100×袖丈約930mm●単品サイズ(1箱):170×240×100mm●単品重量(1箱):1.1kg アズワン品番67-5721-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする