アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B42M ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84615949
品番
10420100BL502
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,569
販売価格(税別)
¥
6,881
バスケットに入れる
全面網目のスタッキングコンテナーです。部品洗浄用コンテナー。熱洗浄対応底面高強度タイプ。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):537×411×250●有効内寸(mm):480×365×225●内容量(L):42.1●圧縮荷重:23.4kN(2390kgf)
アズワン品番
67-6655-94