フルハイビジョン赤外線センサー暗視カメラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84616046 品番SLI-FIA1080
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

乾電池動力だから配線が出来ない場所への設置が可能で便利!
玄関先、駐車場などの防犯・ゴミ置き場での不法投棄の防止・農地を害獣から守るなど、様々なシーンで役立つフルハイビジョン赤外線センサーカ暗視カメラです。
防塵防水IP66相当、水やホコリに強い設計で屋外使用も可能。
動画解像度1920×1080のフルハイビジョン、鮮明な記録が可能です。
人感センサーで広範囲を検知。

仕様●寸法:幅98mm×高さ134mm×奥行77mm●質量:約247g●電源:単3乾電池×8●スタンバイ可能時間:約6ヶ月8使用電池・環境により異なる)●イメージセンサー:5MP CMOSセンサー●ディスプレイ:2インチLCD、マイク内蔵、視野角60°●検知センサー:PIR方式110°・1〜12m・トリガースピード0.2〜0.6s●赤外線投光距離:約20m●記録メモリー:microSDカード(最大32GB)※32GBカード使用時:FHB118分、HD153分、VGA350分録画可能●防塵防水機能:IP66相当●付属品:本体、取付ホルダー、固定用ベルト、USBケーブル、ネジ・アンカーボルト各3、取扱説明書 アズワン品番67-6867-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする