アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンバケット 22N-2 ハンドル付 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84616186
品番
20235901BLFS
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥5,140
販売価格(税別)
¥
4,673
バスケットに入れる
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):612×380×146●有効内寸(mm):533×324×121●内容量(L):25.9●圧縮荷重:7.44kN(759kgf)
アズワン品番
67-6592-23