SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84616448 品番CRV-15-30KPA-VF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。
小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。
接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。
コンテナ、中小容器に適しています。
接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。

仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出 アズワン品番67-6474-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする