ブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター下 B2 BPCSKD-B2R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84616518 品番6300020467
参考基準価格(税別)¥80,190 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W540×H1375×D710mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W1014×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:354-4066 アズワン品番67-8879-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする