トレード
パンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター下 B2 PCSKD-B2K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84616545
品番
6300020478
参考基準価格(税別)
¥45,371
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
画期的な4パカオープン式です。
機能的でシンプルなデザインの両面ポスタースタンドです。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W540×H1375×D530mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W591×H839mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:355-1993
アズワン品番
67-8879-60