仕様●本体サイズ:W540×H1375×D710mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W725×H1028mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:354-5639アズワン品番67-8879-61