トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの パネル/ボード/イーゼル
トレードの ポスターフレーム/パネル
PGSK-A0YLRS-G シルバー A0横ロウ両面 屋外用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84616974
品番
6300020388
参考基準価格(税別)
¥124,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
A4カタログが縦です。
2列で置けます。
カタログ配布の促進にお使い頂けます。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W1239×H980×D510mm●面板サイズ:W1189×H841mm●有効表示サイズ:W1150×H803mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:アルミ複合板●原産国:日本●コード番号:354-5684
アズワン品番
67-8878-72