トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
グリッターボード パープル 5mm厚 A2判 5GB-A2-PU バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84617060
品番
6300020739
参考基準価格(税別)
¥4,643
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ホビーにもディスプレイにも効果的なラメ入りボードです。
クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様
●サイズ:420×594mm●厚み:5mm厚●材質/仕上:スチレンボード●原産国:日本●コード番号:356-0847
アズワン品番
67-8879-96