トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
グリッターボード ブルー 5mm厚 3×6判 5GB-3×6-BL バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84617270
品番
6300020714
参考基準価格(税別)
¥11,429
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ホビーにもディスプレイにも効果的なラメ入りボードです。
クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様
●サイズ:910×1820mm●厚み:5mm厚●材質/仕上:スチレンボード●原産国:日本●コード番号:356-1117
アズワン品番
67-8879-71