トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
グリッターボード シルバー 5mm厚 A3判 5GB-A3-SV バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84617656
品番
6300020742
参考基準価格(税別)
¥4,029
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ホビーにもディスプレイにも効果的なラメ入りボードです。
クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様
●サイズ:297×420mm●厚み:5mm厚●材質/仕上:スチレンボード●原産国:日本●コード番号:356-1124
アズワン品番
67-8879-99